画像準備中

修正テープ モノCC

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) テープ幅(mm)6 注文コード33515878 品番KCB-327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品はテープ幅・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプの弱点「持ちにくさ・頼りなさ」を感じさせない形状と品質を追求しました。
MONOブランドの設計思想である「シンプルな使いやすさ」に基づき、ツールとしての機能性を最重視しました。

テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6 タイプ使い切りタイプ エコマーク認定認定 商品タイプ本体(使い切り) エコマーク認定番号16 112 013

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33515878 KCB-327 34087114 KCB-327 修正テープモノCC6 トンボ鉛筆 修正テープモノCC6 トンボ鉛筆 1セット(3個) 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
検査作業
製造業

修正するところが多かったが、すぐなくなってしまった。

対象商品:
09307375
2022-04-15
用途:
医療機関での事務仕事
医療・福祉・介護関連業

コンパクトな修正テープで、シンプルな作りでとても使いやすいです。何度もリピしています。

対象商品:
09307393
2020-07-08
用途:
文字の修正
教育・研究機関

コスパもよく助かっています。良い商品です。Good!

対象商品:
09307384
2018-12-10
用途:
カレンダーの予定表の修正
経営プロセス改革アソシエイツ 様 (サービス業)

今まで、100円ショップで購入していたが、今回購入製品の品質、機能に満足。

対象商品:
09307375
2018-08-07
用途:
各種書類
その他業種

キャップが、本体に付いていて片手で操作出来て便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする