トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
お祝い鉛筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
33516273
品番
MP-KW02-2B
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
入学のお祝いに最適なギフト箱入り鉛筆。
書き方鉛筆10本、丸付け用赤鉛筆2本、MONO消しゴム1個が一度に揃う。
「おめでとうございます」と無地の短冊入り。
セット内容
鉛筆六角軸10本・赤鉛筆六角軸2本・消しゴム1個
主な用途
ギフト用
鉛筆硬度
2B
色(本体)
ピンク
芯色
黒+赤
ケース
ギフト用紙箱