お祝い鉛筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 色(本体)ピンク 注文コード33516289 品番MP-KW02-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

入学のお祝いに最適なギフト箱入り鉛筆。
書き方鉛筆10本、丸付け用赤鉛筆2本、MONO消しゴム1個が一度に揃う。
「おめでとうございます」と無地の短冊入り。

セット内容鉛筆六角軸10本・赤鉛筆六角軸2本・消しゴム1個 主な用途ギフト用 鉛筆硬度B 色(本体)ピンク 芯色黒+赤 ケースギフト用紙箱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする