低学年用 かきかた鉛筆 プレーン(三角)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード33516307 品番MP-SEPW04-2B
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低学年のお子様の小さな手にピッタリな長さのかきかた鉛筆。
通常の長さより15mm短い長さ。鉛筆がぐらつかず、安定して持つことが出来る。
万一、鉛筆の角が肌に当たってしまった時を考慮し、後端の角を丸くしたやさしい仕様。

セット内容鉛筆11本 赤鉛筆1本 三角軸 主な用途低学年用 鉛筆硬度B 色(本体)プレーン 芯色黒+赤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする