※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP粘着シートフィルム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(μm)50 寸法(m)1×5 注文コード33516454 品番5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥103,800 販売価格(税込) ¥113,038
販売価格(税別)
102,762
この商品は厚さ・寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。

アズワン品番7-672-05 材質FEP(フッ素樹脂) 寸法(m)1×5 厚さ(μm)50 耐熱温度(℃)フィルム/200〜300、粘着剤/70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする