水性サインペン筆之助

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33516614 品番WS-BH15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

自由自在に線幅を表現できるコシのある筆芯サインペンの10色セット。
文字やイラストを色鮮やかに、自由自在に描くことが出来る。
ペン先にはハードエラストマーのしっかり仕立て筆芯を採用。筆圧のコントロールで強弱を効かせた幅広い表現が可能。

インク色ブルー 用途イラスト、手紙、カードなど タイプシングル インク水性顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 色数10 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33516605
2021-03-03
用途:
ハンドレタリング
サービス業

最初やや硬いかな?と思いましたが使っているうちに
書きやすくなってきました。簡単に太さと細さが表現
できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする