#7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016 #7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016 #7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016 #7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016 #7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016 #7570(D)_11 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517016

ストレッチ3Dワークジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33517016 品番 #7570(D)_11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

「原点回帰・・・。堅牢性を見つめ直し開発された圧倒的な生地厚を誇るストレッチワークウェア登場。」
・アイズフロンティア史上最厚の圧倒的な生地ボリューム感。
・一般基準に対し、11番色(インディゴブルー)が約3.5倍、01/05番色(シルバー/ブラック)が約5倍の引き裂き強度(よこ)を実現。
・ストレッチ生地と3Dカッティングの融合による、絶妙な動きやすさ。
・ライダーススタイルの洗練されたデザインが、シャープな着こなしを演出。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

インディゴブルー サイズ3L 機能ストレッチ 混率(%)綿98、ポリウレタン2 仕様ワークジャケット/3Dカッティング/左腕にペンポケット/スマホが入る左胸内ポケット付き 種別ワークジャケット 胸囲(cm)121 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)64 裾廻り(cm)115 生地ストレッチスラブデニム
注意
※・製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。・7570シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする