ストレッチ3Dカーゴパンツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズ92 注文コード33517095 品番#7572_01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

「原点回帰・・・。堅牢性を見つめ直し開発された圧倒的な生地厚を誇るストレッチワークウェア登場。」
・アイズフロンティア史上最厚の圧倒的な生地ボリューム感。
・一般基準に対し、11番色(インディゴブルー)が約3.5倍、01/05番色(シルバー/ブラック)が約5倍の引き裂き強度(よこ)を実現。
・ストレッチ生地と3Dカッティングの融合による、絶妙な動きやすさ。
・ライダーススタイルの洗練されたデザインが、シャープな着こなしを演出。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

シルバー サイズ92 種別パンツ/スラックス 機能ストレッチ 混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2 ウエスト(cm)92 仕様カーゴパンツ/内側にスマホ用ポケットが付いた2重構造の左側ビッグポケット/3Dカッティング 股下(cm)80 股上(cm)24.5 裾幅(cm)19.5 生地両面染めストレッチCVC ワタリ(cm)36
注意
※・製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。・7570シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33517068
2023-01-25
用途:
普段使い
その他業種

前にかったものの使いがってが良かったのでもういちど色違いを購入しました

対象商品:
33517086
2021-04-28
用途:
土木工事
建設業・工事業

思っていたより伸び縮みしやすい生地でとても着心地が良いです。
もう何着か欲しいです。

対象商品:
33517174
2021-02-25
用途:
建築基礎工事
此原土木 様 (建設業・工事業)

全体的にスマートな作りになっていますが、動き易くて履きやすい。

対象商品:
33517244
2020-04-20
用途:
建設現場全般で
近藤興業 様 (建設業・工事業)

お尻太ももの部分が大きくなってますか?
前のよりゆったりな感じがします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする