曜日別特売
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147

 

#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147
#7572_05 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 33517147

ストレッチ3Dカーゴパンツ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード33517147品番#7572_05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

「原点回帰・・・。堅牢性を見つめ直し開発された圧倒的な生地厚を誇るストレッチワークウェア登場。」
・アイズフロンティア史上最厚の圧倒的な生地ボリューム感。
・一般基準に対し、11番色(インディゴブルー)が約3.5倍、01/05番色(シルバー/ブラック)が約5倍の引き裂き強度(よこ)を実現。
・ストレッチ生地と3Dカッティングの融合による、絶妙な動きやすさ。
・ライダーススタイルの洗練されたデザインが、シャープな着こなしを演出。
・全ての金属製の資材は国内のYKKを使用。細部にまで品質に拘っています。

ブラックサイズ79種別パンツ/スラックス機能ストレッチ混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2ウエスト(cm)79仕様カーゴパンツ/内側にスマホ用ポケットが付いた2重構造の左側ビッグポケット/3Dカッティング股下(cm)80股上(cm)22裾幅(cm)15.5生地両面染めストレッチCVCワタリ(cm)31
注意
※・製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。・7570シリーズは天然素材の為、多少の色の誤差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33517068
2023-01-25
用途: 普段使い
その他業種

前にかったものの使いがってが良かったのでもういちど色違いを購入しました

対象商品 : 33517086
2021-04-28
用途: 土木工事
建設業・工事業

思っていたより伸び縮みしやすい生地でとても着心地が良いです。
もう何着か欲しいです。

対象商品 : 33517174
2021-02-25
用途: 建築基礎工事
此原土木建設業・工事業

全体的にスマートな作りになっていますが、動き易くて履きやすい。

対象商品 : 33517244
2020-04-20
用途: 建設現場全般で
近藤興業建設業・工事業

お尻太ももの部分が大きくなってますか?
前のよりゆったりな感じがします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする