手で簡単に切れます。粘着力と強度は問題なく気に入っています。剥離紙がないので作業時にごみが出ない。そのかわり長尺で切った後テープ同士がくっついてしまわないように注意が必要かも。
約10年前にも使用しましたが、雨風による表面の汚れは生じたが機能的に全く問題なしです。今回も必要個所が出たので購入、とっても扱いやすい良い製品なのでお奨めします。
手で簡単に綺麗に切断出来、且つ思いのまま貼り付けることが可能であり扱い易い製品です。(紫外線防止策として利用してみました)
ガスコンロ周りのタイル面やステンレス面にアルミ箔をはりつけるのに使ってます、一年経って剥がすときにとても綺麗には剥がれます、大掃除の手間が省けます、切り口の角はハサミで丸みをつけるとめくれにくくなります。自然に剥がれてくることはありません、少し柔軟性もあり扱いやすいです。