パイオラン(TM)テープ アルミテープ K-10-AL

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33517242 品番 K-10-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。

用途
冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
シルバー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.15 基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 使用温度範囲(℃)0〜80 光沢あり 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/25mm)280 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 アズワン品番1-9659-02 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:629

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625783
2020-10-16
用途:
ダクトの補修など
エースパック株式会社 様

手で簡単に切れます。粘着力と強度は問題なく気に入っています。剥離紙がないので作業時にごみが出ない。そのかわり長尺で切った後テープ同士がくっついてしまわないように注意が必要かも。

対象商品:
32625783
2020-02-04
用途:
床配線の固定
建設業・工事業

発送も早く又、梱包も適切で良好でした。品質と使い勝っても大変満足しています。尾

1人が参考にしています
対象商品:
33517242
2019-10-01
用途:
設備のメンテナンスに
製造業

他のアルミテープより幅が広いので、巻く回数が少し減って手間が省けている気がします。使用感は問題ありません。

対象商品:
33517215
2018-11-03
用途:
屋上の配管、紫外線対策として活用しました。

約10年前にも使用しましたが、雨風による表面の汚れは生じたが機能的に全く問題なしです。今回も必要個所が出たので購入、とっても扱いやすい良い製品なのでお奨めします。

対象商品:
33517215
2018-10-24
用途:
屋上の水道、温水ホースの紫外線対策として

手で簡単に綺麗に切断出来、且つ思いのまま貼り付けることが可能であり扱い易い製品です。(紫外線防止策として利用してみました)

2018-03-11
用途:
台所のガスコンロ周りの養生に
その他業種

ガスコンロ周りのタイル面やステンレス面にアルミ箔をはりつけるのに使ってます、一年経って剥がすときにとても綺麗には剥がれます、大掃除の手間が省けます、切り口の角はハサミで丸みをつけるとめくれにくくなります。自然に剥がれてくることはありません、少し柔軟性もあり扱いやすいです。

対象商品:
32625783
2015-08-07
用途:
ダクト保温
建設業・工事業

手で切れるので楽です。少し粘着が弱い気がしますが、今のところ問題なく使用できています。

対象商品:
32625783
2015-07-28
用途:
射熱、断熱シート貼り付け
有限会社ジーゼック 様

粘着力もあり、手でちぎれるので作業性も良く重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする