PS紙ストロー 袋入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 33517515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。
包装も本体も紙製なので環境にやさしい。
おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。
個包装で衛生面も安心。
Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

材質 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 入数(個)100 商品タイプストレートストロー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

ECOでおしゃれ 紙ストローシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33517533
2019-04-12
用途:
プラスチック製の代わりに
飲食業

ジュースやアイスコーヒーを飲む時、プラスチック製のストローの代わりに買ってみたのですが…
やはり紙なので、プラスチック製のよりストローの厚みを感じ、口当たりが良くないです。
飲み物よりまずストローを感じるので…
じゃまになるというか…。

もう少し洗練されるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする