シートまもるテープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33517558 品番 KST8020-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。

用途
防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)20 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※この製品は、各種シートの継ぎ、固定、補修、補強用に製造されたテープです。その他の用途にご使用される場合は、あらかじめ安全性をご確認ください。
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。また電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、気温10℃以上の温かい晴れた日に作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:15
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33517558
2021-06-28
用途:
遮光ネットの補修
農・林・水産業

いい感じに補修できています。
まだ貼ったばかりなので、わかりませんが、長持ちしてくれるといいですね!

対象商品:
33672635
2021-05-15
用途:
暴走シートのつなぎ目
サービス業

幅も広く粘着も良い手頃で買いやすい値段です。圧着が弱いと、はがれますが、また購入したいです。

対象商品:
33672635
2020-11-12
用途:
防草シートのつなぎ目
サービス業

防草シートのつなぎ目に使用しています。圧着が弱いと剥がれます。特に固定ピンの上に貼った部分は、気をつけないと剥がれやすいです。

対象商品:
33672635
2020-07-19
用途:
農地の防草シートの切り込みに張る。
農・林・水産業

防草シートの縦の切り込みのほつれ防止を止めり為に役立ちました。長くて良かった。

対象商品:
33672635
2020-06-07
用途:
農業ハウスのボウソウシートに
農・林・水産業

幅も広く粘着も良い手頃で買いやすい値段です、また購入したいです。

対象商品:
33672635
2020-05-21
用途:
防草シートの補修
その他業種

テープ幅もちょうど良いし、少しの汚れがあってもしっかりと粘着力を発揮してくれて大変役立ちました。

対象商品:
33517558
2020-06-04
用途:
防草シートや遮光資材の補修
農・林・水産業

耐候性や粘着力は充分です。屋外で少なくとも半年は持ちます。毎日歩く通路の防草シートでもはがれていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする