高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33517996 品番 NV90HR2(S)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥153,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] タイプパワー切替機構付 空気消費量(L/本)2.4 打込速度(秒)3本/秒以上 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)304×322×132 質量(kg)2.7 使用釘(mm)(針金連結釘)45〜90、(シート連結釘)45〜50 使用釘(装てん数)(針金連結釘)120本、150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本 付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ 保証期間2年(ユーザー登録時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする