高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33518005 品番 NV50HR2(N)
参考基準価格(税別)¥99,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] タイプパワー切替機構不付 空気消費量(L/本)1.6 打込速度(秒)3本/秒以上 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)274×280×124 質量(kg)1.8 使用釘(mm)(針金連結釘)32〜50、(シート連結釘)25〜50 使用釘(装てん数)(針金連結釘)250本、300本、400本、(シート連結釘)200本 付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ(A)/(B) 保証期間2年(ユーザー登録時) アズワン品番64-7056-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする