動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]
タイプパワー切替機構付
空気消費量(L/本)1.6
打込速度(秒)3本/秒以上
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)291×280×124
質量(kg)1.9
使用釘(mm)(針金連結釘)32〜50、(シート連結釘)25〜50
使用釘(装てん数)(針金連結釘)250本、300本、400本、(シート連結釘)200本
付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ(A)/(B)
保証期間2年(ユーザー登録時)