NV75HR2(S) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 33518048

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用釘(mm)(針金連結釘)45〜75、(シート連結釘)32〜50 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本 注文コード33518048 品番NV75HR2(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,900
この商品は使用釘など7種類から選べます 他の種類を見る

ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能

動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] タイプパワー切替機構付 空気消費量(L/本)2.3 打込速度(秒)3本/秒以上 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)3041×2987×132 質量(kg)2.5 使用釘(mm)(針金連結釘)45〜75、(シート連結釘)32〜50 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150本、200本、250本、300本、(シート連結釘)200本 付属品ケース、油さし、保護メガネ、ノーズキャップ 保証期間2年(ユーザー登録時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする