ミリシール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(375枚) 注文コード33518755 品番FWMS 018 00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

通気性を有しながら封をする、滅菌可能なPTFEシーリング材です。
結露やカビ・胞子・塵などの空中浮遊微粒子による汚染を防ぎます。

アズワン品番5-5644-01 仕様滅菌操作(オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌)不可 TGK品番719-55-81-11 材質PTFE(フッ素樹脂)、粘着剤/抗毒性アクリル系 厚さ(mm)0.2 穴径(μm)0.45 フィルター直径(Φmm)18(※4mmの幅の周縁粘着性リング部を含みます。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33518755
2013-09-02
用途:
培地のゴム栓の通気フィルターとして

以前から使用しているので、信頼性は高い。他に代用できるフィルターがないので、もう少し安くなると良いのだが・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする