曜日別特売
5.0mm 1kg 鋼球 アズワン 33519062

鋼球

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)5
内容量1箱(1kg)注文コード33519062品番5.0mm 1kg
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,549
販売価格(税別)
9,590

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。
高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。

アズワン品番1-9762-02材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)5硬度HRC25~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33519053
2011-05-21
用途: 球押し椀付きの軸受鋼球の交換用に購入したいが 数量が多すぎるので 10個単位ぐらいで小分けして販売していただけると 大変に有り難いです。ステンレス以外のスチールボールも欲しいです。ご検討下さい。
小酒井設計製造業

球押し椀付きの軸受鋼球の交換用に購入したいが 数量が多すぎるので 10個単位ぐらいで小分けして販売していただけると 大変に有り難いです。ステンレス以外のスチールボールも欲しいです。ご検討下さい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする