アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの ペット用ファニチャー
キャットランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33519457
品番
CLF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
お部屋に手軽に置けるキャットランドです。安心の安定性でいつでも楽しく運動遊びができます。猫がくつろげるハウスとベッドが付いています。
材質
板材:パーティクルボード、布地:ポリエステル、支柱:紙筒、ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
11900
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1以上のご注文
お送りできません