キャットランド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33519466 品番CLF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

肌触りのよいマイクロファイバー調の生地を使用したお部屋に手軽に置けるキャットランドです。安心の安定性で運動不足解消にも最適です。猫がもぐりこんで遊べるハウスとトンネル、つめとぎが付いています。

材質板材:パーティクルボード、布地:ポリエステル、つめとぎ部分:黄麻、支柱:紙筒 ブラウン 質量(g)11500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33519466
2021-08-25
用途:
愛猫の運動兼くつろぎの場
その他業種

保護したシャム猫のため購入しました。シャムは動きが活発なため、これで運動不足解消と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする