アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33520216
品番
120×150×40
参考基準価格(税別)
¥105,900
販売価格(税込)
¥115,390
販売価格(税別)
¥
104,900
バスケットに入れる
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。
被粉砕物に不純物が混入しません。
アズワン品番
6-546-17
付属品
乳棒
材質
めのう
タイプ
浅型
外径(Φmm)
127
内径×外径×深さ(mm)
Φ120×Φ150×40
注意
※メノー特有の模様がありますが傷ではありません。