PSCC-752 スリムキャットケージ アイリスオーヤマ 33520507 PSCC-752 スリムキャットケージ アイリスオーヤマ 33520507 PSCC-752 スリムキャットケージ アイリスオーヤマ 33520507 PSCC-752 スリムキャットケージ アイリスオーヤマ 33520507

スリムキャットケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33520507 品番 PSCC-752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

愛猫の飼育に適した、高さのあるケージです。お部屋にスッキリ置けるスリムタイプです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる大きめの丈夫な木製棚板が付いています。転倒防止チェーン付きです。

タイプ2段 質量(g)13720 材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂・ポリプロピレン、トレー:塩化ビニル樹脂、チェーン:スチール ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする