乳鉢(化陶型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)175 注文コード33520584 品番CW-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は外径など8種類から選べます 他の種類を見る

ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。

外径(Φmm)175 アズワン品番5-4054-06 内径(Φmm)145 深さ(mm)66 比重2.4 耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/72%、Al2O3/19% 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
注意
※CW-8のみ乳鉢の持手部分が木製です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする