CC印(ニッカトー)
CC印(ニッカトー)の 研究関連用品・実験用必需品
CC印(ニッカトー)の 磁性実験用品
CC印(ニッカトー)の 乳鉢
乳棒(化陶型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33520751
品番
CW-8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
適合本体
Φ260
アズワン品番
5-4055-08
化学組成
SiO2/72%、Al2O3/19%
仕様
乳棒
長さ(mm)
365±5
外径(Φmm)
70±2
商品タイプ
乳棒のみ