HD-3 アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー) 33521031 HD-3 アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー) 33521031

アルミナ乳鉢用 乳棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521031 品番 HD-3
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。

比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% アズワン品番5-4075-04 外径(Φmm)(大)39、(小)24 長さ(mm)170 仕様乳棒 商品タイプ乳棒のみ
注意
※乳鉢は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33520977
2018-10-30
用途:
アルミナ乳鉢と組み合わせて
教育・研究機関

持ちやすさを考慮すればも少し大きい方が良いのですが、出張等に持ち歩くためにはこの大きさが最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする