磁乳鉢(乳棒付き)

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)120 注文コード33521083 品番120mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
アズワン品番6-549-03 化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6% 付属品乳棒 全長(mm)120 高さ(mm)60 内径(Φmm)100 外径(Φmm)120 深さ(mm)50 先端径(Φmm)15 商品タイプ乳棒・乳鉢セット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33521083 120mm 20491083 - 乳鉢(瀬戸物) 乳棒付 タキシン 乳鉢(瀬戸物) 乳棒付 タキシン 1個 1,298
欠品中
税込1,428
重複

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:318
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
薬を粉にするのに
石堂動物病院 様 (サービス業)

錠剤を粉にするのに使います。普通の乳鉢です。
少量ならこのサイズが使いやすいです。

対象商品:
33521065
2024-05-29
用途:
山椒の実をすり潰して粉山椒にする時
医療・福祉・介護関連業

すり鉢は溝に入り込んでロスが多いので、乳鉢・乳棒で作業することにしました。ミルサーを買うほどの使用頻度ではなく、こちらのほうが手入れも楽で、選んで良かったです。

対象商品:
33521083
2021-05-28
用途:
釉薬を細かくするとき
卸売・小売業

大きさも手ごろで、少量の釉薬を細かくするのには適しています。重さもしっかりあり細かくするときに動くことが少ないように感じます。

対象商品:
33521065
2018-11-11
用途:
メダカのエサつくりなど

メダカの稚魚エサを細かくすりつぶすために使用しております。手のひらサイズなので少量のエサをすりつぶすには大きすぎず小さすぎず丁度よい感じです。コスパグッドな商品です。

対象商品:
33521065
2018-03-10
用途:
顔料のすり合わせ
プロジェクツイーティーシー 様

直径だけで選んでしまったので、思ったより小さかったです。浅かったです。

対象商品:
33521065
2017-11-10
用途:
熱帯魚の餌を細かくするため
その他業種

熱帯魚やヌマエビの餌を小さくするために、購入しました。他の方も書かれていますが、大きさとしてちょうど良いです。一番小さいものだと小さすぎたと思います。

対象商品:
33521083
2017-04-28
用途:
錠剤をすりつぶす。
三井不動産株式会社 様 (不動産業)

重み、厚みとも充分で大きさもちょうど良かったです。

対象商品:
33521083
2016-11-11
用途:
顕微鏡観察に付随する実験に使用しています。
タンポポ企画 様

実験器具に不慣れな子供でも、支障なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする