PDFW-30 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521146 PDFW-30 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521146 PDFW-30 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521146 PDFW-30 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521146

ペットドライブボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521146 品番 PDFW-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。
ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き
ペットシーツを留められるスナップボタン付き
内側防水加工

質量(g)960 材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン ブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
知りたいのは、重さではなくて大きさ

大きさが判らないと買うとき何を参考にしていいのか判断できません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする