PDFW-60 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521189 PDFW-60 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521189 PDFW-60 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521189 PDFW-60 ペットドライブボックス アイリスオーヤマ 33521189

ペットドライブボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード33521189 品番PDFW-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。
ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き
ペットシーツを留められるスナップボタン付き
内側防水加工

質量(g)1900 材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン ブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
知りたいのは、重さではなくて大きさ

大きさが判らないと買うとき何を参考にしていいのか判断できません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする