アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー関連品
中容量マグネット乳鉢セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33521275
品番
80g磁製
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥40,040
販売価格(税別)
¥
36,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。
仕様
乳鉢タイプ:局方型
粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g
アズワン品番
1-6022-01
用途
乾式粉砕および湿式粉砕
セット内容
乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個
材質
本体/磁製、フタ/シリコンゴム
寸法(mm)
乳鉢:Φ110×56/乳棒:Φ55×52mm
質量(g/セット)
480
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー(中容量)」(下段)と「マグネット乳鉢ゴム台座」(下段)が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
中容量マグネット乳鉢セット 80g磁製
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった