中容量マグネット乳鉢セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33521284 品番130g磁製
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。

仕様
乳鉢タイプ:局方型
粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g
アズワン品番1-6022-02 用途乾式粉砕および湿式粉砕 セット内容乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個 材質本体/磁製、フタ/シリコンゴム 寸法(mm)乳鉢:Φ130×67/乳棒:Φ55×52mm 質量(g/セット)650
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー(中容量)」(下段)と「マグネット乳鉢ゴム台座」(下段)が必要です。

商品説明動画

中容量マグネット乳鉢セット 80g磁製
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする