アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの 乳鉢
めのうマグネット乳鉢セット
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33521451
品番
20g八角
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥438,900
販売価格(税別)
¥
399,000
バスケットに入れる
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。
乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。
フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
アズワン品番
1-6020-04
寸法(mm)
乳鉢:Φ150×65
材質(本体)
めのう(SiO
2
100%)
質量(g)
2590
材質(フタ)
アクリル
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1」が必要です。