めのうマグネット乳鉢セット

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33521494 品番 35g筒
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥548,900
販売価格(税別)
499,000

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。
乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。
フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。

アズワン品番1-6020-06 寸法(mm)乳鉢:Φ130×70 材質(本体)めのう(SiO2 100%) 質量(g)1500 材質(フタ)シリコン
注意
※「ピストン・乳鉢スターラー MMPS-T1」が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする