曜日別特売
CDG1FN25-50Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-50Z) SMC 33522502

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-50Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33522502
品番
CDG1FN25-50Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,270
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33522502CDG1FN25-50Z70839715CDG1FN25-50Z1CDG1FN25-50Z CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 70839715CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDG1FN25-50Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-50Z) 1個 SMC 【通販モノタロウ】