曜日別特売
PHSC-311 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522528

PHSC-311 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522528
PHSC-311 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522528
PHSC-311 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522528
PHSC-311 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522528

ハムスターケージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアブルー
内容量1個注文コード33522528品番PHSC-311
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。

材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレンクリアブルー質量(g)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする