曜日別特売
PHSC-411 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522537

PHSC-411 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522537
PHSC-411 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522537
PHSC-411 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522537
PHSC-411 ハムスターケージ アイリスオーヤマ 33522537

ハムスターケージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリアピンク
質量(g)2400
内容量1個注文コード33522537品番PHSC-411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。

質量(g)2400材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレンクリアピンク仕様2階建てロフト空間付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする