ヘルシーステップ 13歳以上用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(375g) 注文コード 33522729 品番 P-HLC-13KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。消化性に優れたささみを使用することで、弱りがちな消化吸収をサポートします。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。

材質たん白質4.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分85.0%以下 質量(g)430 種類角切りチキン&野菜・ささみ 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする