まるごとささみジャーキー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 33522878 品番 P-IJ-HS1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み応えのよいハードタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、噛み切りやすいソフトタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

材質たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下 種類細切り

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33522844
2023-07-26
用途:
老犬のおやつ
西日本施設サービス株式会社 様

13歳の、猟犬で好き嫌いがありますが、これだけは、とても喜んで、食べてくれて、助かります。

対象商品:
33522878
2023-04-19
用途:
毎朝の食事とお昼のおやつとして与えています。
医療・福祉・介護関連業

いつも大変喜んで食べています。細切りとまるごとを織り交ぜて与えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする