あらびきささみジャーキー

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(200枚) 注文コード33523063 品番P-IJ-A200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

手で小さくちぎれるので、ご褒美にぴったりのあらびきささみジャーキー大容量タイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。

材質たんぱく質35.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-18
用途:
犬のおやつ
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカーの同様のジャーキーが大好きなのですが
老犬で好き嫌いある我が家のシェパードが飽きずに食べるので
ホームセンターからのリピートです
細かくしてドライフードのふりかけにも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする