TYS-130M 手造り焼きささみ アイリスオーヤマ 33523228

手造り焼きささみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 注文コード33523228 品番TYS-130M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

高温でじっくり焼きあげた、パンのような香りが愛犬の食欲をそそる全犬種用ジャーキーです。やわらかいのにしっかりとした噛みごたえがあります。保存に便利なチャック付きです。コラーゲン入り。

材質たん白質14.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分5.0%以下、水分25.0%以下 種類さつまいも入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする