ロールガム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(32本) 注文コード33523666 品番P-BG-32R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

天然牛皮を使用した長く噛めるハードタイプガムです。安心安全の無着色です。訓練・しつけのご褒美やおやつとして最適です。

材質粗たん白質80.0%以上、粗脂肪0.2%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分1.0%以下、水分18.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする