東京スクリーン
ふるい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・アズワン品番
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(Φmm)
200
アズワン品番
5-5392-57
注文コード
33524355
品番
Φ200mm/20μM
参考基準価格(税別)
¥120,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
アズワン品番
5-5392-57
仕様
普及型
種別
ふるい
高さ(mm)
45
寸法(Φmm)
200
内径×深さ(mm)
Φ200×45
材質(枠)
SUS316L
材質(網)
SUS316
網目
あや織金網
目開き(mm)
0.02