曜日別特売
10560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 33524479

10560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 33524479
10560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 33524479
10560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 33524479
10560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 33524479

インダストリーナイフ 刃先自動収納式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード33524479品番10560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。

用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155×34.3×21.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)74深さ(mm)79±0.3刃先(mm)120×17.5×1.4適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3352447910560775149291056010560 インダストリーナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 77514929インダストリーナイフ 刃先自動収納式Slice(スライス)1本
5,798
欠品中
税込6,378
刃の構造が変更となりました。旧タイプ:片刃⇒新タイプ:両刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする