グレインログ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33524689 品番500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

地球にやさしいリサイクル材を使用。

容量(L)約9 ブラック 仕様スノコ付 材質ポリプロピレン タイプ水抜穴あり 規格(型)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×21.5×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
ビオトープ用
FRET 様

とてもシッカリしている商品です。色合いも気に入りました。少し手を加えて同じメーカーの別のプランターや鉢と一緒にビオトープとして使用する予定でいます。ありがとうございました。

対象商品:
33524689
2023-03-24
用途:
寄せ植え
飲食業

形、色合いとても素敵な商品。多肉植物の大型寄せ植えや花の寄せ植えがこの商品でおしゃれ感がアップします!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする