ケリー電気産業
ケリー電気産業の トラック電装
ケリー電気産業の トラック用交換電球
ケリー電気産業の LED交換球(24V対応)
LEDバルブ ウェッジ球T10 白色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
33524953
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
LED色
白色
レンズ色
クリア(無色透明)
口金
W2.1x9.5d
ガラス球形式
T10
定格電圧(V)
24
用途
乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)
2
消費電力(W)
0.65
寸法(幅W×高さH)(mm)
10×26
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP65
LED寿命(時間)
30000
配光角度(°)
300
明るさ(Lm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
2