オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
33525635
品番
OA-WW16-08/15EB
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
8〜15
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
色
ベージュ
材質(本体)
ゴム
タイプ
耐油性
寸法A(mm)
(Φ8)2.5、(Φ9)4.0、(Φ11)5.0、(Φ13)6.0、(Φ15)7.0
適合板厚(mm)
4以下
本体質量(g)
約17
締付トルク(N・m)
ロックナット:1、締付キャップ:(Φ8)1.8、(Φ9)1.5、(Φ11)1.7、(Φ13)1.1、(Φ15)0.7
引張強度(N)
(Φ8)15〜25、(Φ9)20〜30、(Φ11)30〜40、(Φ13)30〜40、(Φ15)30〜40
注意
※電線被覆の材質・硬度・表面状態、環境温度・湿度、吸水状態、締付作業方法、繰り返し使用、経年などによりIP67を性能保持できない場合があります。
※ケーブル引張強度と締付トルクも下表の値を再現しない場合があります。
※また、過剰な締付けも、電線・ロックナット・ゴムブッシュ・Oリング等の損傷、変形等による気密不良の原因となります。
※施工に際しロックナット、締付キャップの締め付け状態を各々適正に管理する為には、本体(ニップル)をスパナ等で固定しながら締付キャップを締め付けてください。