WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33526868 品番 1273A008.020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
サイズ(cm)25〜25.5 グレー サイズS 材質(本体)合成樹脂製(E.V.A) 機能吸水・速乾(ウォーターマジック)、消臭(シャインアップ) 材質(表面)合成繊維
注意
※静電気帯電防止機能の付いた商品には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33526965
2023-04-24
用途:
破損交換
杣川工業株式会社 様

すり減ってしまったインナーの交換に購入しました快適な使い心地です

対象商品:
33526868
2020-10-05
用途:
安全靴への使用
その他業種

サイズ26.5に合わせて買ったはずなのに入らず、カットする面倒を被った。
種類が増え過ぎて、クッション性や消臭などに特化した商品がどれなのかわからなくなって困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする