WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 33527236 品番 1273A007.001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
サイズ(cm)26〜26.5 ブラック サイズM 材質(本体)合成樹脂製(E.V.A) 機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント 材質(表面)合成繊維
注意
※静電気帯電防止機能の付いた商品には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33527236
2021-03-10
用途:
機械メンテナンス

余計な出費して交換する必要ないです。足裏に合わせた立体構造ではなく、ただゴムの様なものですべり止めしてるだけなので靴下がズレる。靴よりインナーが先に劣化した場合の交換用にはいいかも程度

対象商品:
33527245
2020-05-16
用途:
屋外清掃作業等
建設業・工事業

同時に購入したアシックスの安全靴に純正品と交換して使用してます
純正品も悪くはないのですが、クッション性・ホールド感の違いは雲泥の差があります。交換して損のない製品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする