※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラミーコーポレーション
ラミーコーポレーションの オフィス機器
ラミーコーポレーションの ラミネーター
ラミーコーポレーションの ラミネートフィルム
オートラミネーター Revo-Office専用 ラミネートフィルム(グロス) 125μ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
33527376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
適合サイズ
A4、A3サイズ用
用途
メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
仕様
糊面:外
種別
A判用
幅(mm)
305
長さ(m)
50
厚さ(μm)
125