※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロマットずれ防止タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 33527419 品番 AMR2004C20010
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。
・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。
・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。
・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。
・汚れが目立ちにくいダークグレー
・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。
・吸収した液体が床に浸透しません。
・防炎適合品

用途
・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止
・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少
使用場所キッチン・厨房 対応油分や液体 質量(kg)9.2 ダークグレー 材質(裏)ポリオレフィン 材質(表)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×200×0.2 吸収量(L)約2.9L/枚、約28.8L/袋
注意
工業用油には適していません。
また、鉱物油の吸収や長期間貼りっ放しの場合、裏面のフィルムが溶けたり劣化する可能性があります。
コンクリートや凹凸のある床には張り付かないため、テープでの固定が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする